アース・ペット
薬用ノミ・マダニとり&蚊よけ首輪
有効成分がノミ・マダニをしっかり駆除し、蚊も寄せつけません。
約1週間で効果があらわれはじめ、約6カ月持続します。
用途
犬又は猫のノミ及びマダニの駆除、蚊の忌避
有効期間
6カ月
適合
生後3カ月未満の幼犬又は幼猫
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効成分
長さ(cm)
使用方法
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01861818
-
フェノトリン(ピレスロイド系)、ピリプロキシフェン(ジフェニルエーテル系)
60
犬又は猫の首に本品1個を取りつける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2~3本入る程度)首につける。
-
中型・大型犬用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
01861836
-
フェノトリン(ピレスロイド系)、ピリプロキシフェン(ジフェニルエーテル系)
35
犬又は猫の首に本品1個を取りつける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2~3本入る程度)首につける。
-
小型犬用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
01861854
-
フェノトリン(ピレスロイド系)、ピリプロキシフェン(ジフェニルエーテル系)
35
犬又は猫の首に本品1個を取り付ける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2~3本入る程度)に首につける。
-
子犬用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
01861879
-
フェノトリン(ピレスロイド系)・ ピリプロキシフェン(ジフェニルエーテル系)
35
犬又は猫の首に本品1個を取りつける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2~3本入る程度)首につける。
ピンク
猫用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
01861897
-
フェノトリン(ピレスロイド系)・ ピリプロキシフェン(ジフェニルエーテル系)
35
犬又は猫の首に本品1個を取りつける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2~3本入る程度)首につける。
ブルー
猫用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください