曜日別特売

薬用ショットオン 猫用

薬用ショットオン 猫用 - アース・ペット薬用ショットオン 猫用 - アース・ペット
(2件のレビュー)

効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月)
拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる
安心: 幼猫にも使える安心処方※(生後3カ月~)
低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用)
使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい

用途猫に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避使用方法被毛をかき分け後頭部及び肩甲骨間の2点の皮膚に約1/2量ずつ滴下する。(0.8g入り容器1本全量)適合生後3カ月未満の幼猫有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他種類猫用
注意
※安全性確認済(すべての愛猫にトラブルが起こらないというわけではありません。)
※使用の前に必ずパッチテストを行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01862028-1個64-8048-20
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
01862046-1個(3本)64-8048-24
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 猫ののみ取り
オオタニ農・林・水産業

暖かい季節になると必須アイテムです。値段が手うれしいうれしいです。

対象商品 : 01862046
2024-03-25
用途: 猫のノミ、まだに、蚊よけに使用。
その他業種

家猫ですが、外を自由に歩くので、予防用に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする