曜日別特売

and ステンレス 手付きボウル

and ステンレス 手付きボウル - ヨシカワand ステンレス 手付きボウル - ヨシカワand ステンレス 手付きボウル - ヨシカワand ステンレス 手付きボウル - ヨシカワ

約12cmのミニボウル。取っ手付きなので安定して混ぜたりといった動作がスムーズにこなせます。
掛けて収納もできます。小ぶりで扱いやすいサイズ感です。

材質18-8ステンレス満水容量(mL)50質量(g)105サイズ(cm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×80(ボウル部分の高さは65)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
満水容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02298329AN02051250
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする