タイガー魔法瓶
ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ
本体ガードでやけどしにくい安全設計
プレート、本体ガード丸洗いOK
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色
ブラウン
コード長さ(m)
3
温度調節範囲(℃)
保温~250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02298740
CRC-B302 T
6
1200
484×358×127
(プレート)波形:350×285×22、平面:350×280×24、たこ焼き:350×276×15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02298706
CRV-G301 T
8.6
1300
523×385×127
(プレート)穴あき波形:421×309×22、平面:421×309×24、たこ焼き:421×309×13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください