タイガー魔法瓶
ホットプレート
リブつき平面プレート1枚タイプ
本体ガードでやけどしにくい安全設計
プレート、本体ガード丸洗いOK
温度調節範囲(℃)
保温~250
コード長さ(m)
3
消費電力(W)
1200
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×358×127
質量(kg)
3.5
色
ブラウン
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
(プレート)平面:350×280×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02298715
CRC-B102 T
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください