曜日別特売

クッキング温度計 折りたたみ式

クッキング温度計 折りたたみ式 - オーム電機クッキング温度計 折りたたみ式 - オーム電機クッキング温度計 折りたたみ式 - オーム電機クッキング温度計 折りたたみ式 - オーム電機

収納に便利な折りたたみ式
検温部の使用温度範囲、-50~300℃
オートパワーオフ(10分)機能付き
温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ
カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き
表示温度を固定するホールド機能付き

温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)使用温度範囲(℃)0~50表示単位0.1℃材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)電池寿命約8ヶ月使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243質量(g)約50(電池除く)付属品保証書付取扱説明書内容量1個
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※本体部は耐熱設計になっておりません、必ず手に持って使用してください。
※ご使用後は必ず折りたたんだ状態で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02345204COK-Z200W
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする