福助工業
ラッピーバッグ
未晒無地製品を大小8サイズ追加し、ラインナップを充実させました。
テイクアウト用をはじめ、様々なシーンでご使用頂けます。
カラー紐(焦げ茶)wp使用し、見た目にアクセントを付けました。
材質
未晒無地
関連資料:
(1.9MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
紙厚(g/m
2
)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685964
0124011
1ケース(8袋×50枚)
70
200
185
80
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02685989
0124036
1ケース(8袋×50枚)
140
220
240
80
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686007
0124044
1ケース(6袋×50枚)
160
240
270
100
36
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686025
0124001
1ケース(10袋×50枚)
60
180
170
80
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686050
0124028
1ケース(8袋×50枚)
90
200
235
80
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686068
0124095
1ケース(8袋×50枚)
120
200
250
80
23
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686086
0124052
1ケース(6袋×50枚)
160
260
270
100
37
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686095
0124060
1ケース(4袋×50枚)
210
320
315
100
53
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください