ラストロ(岩崎工業)
ジャンボキーパー
抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
容量(L)
約14.5
形状
角形
寸法(cm)
約13.9×33.7×41.1
質量(g)
約880
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02801480
B-388 KB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください