曜日別特売

エンドサイド什器上下セット

エンドサイド什器上下セット - 東海製作所エンドサイド什器上下セット - 東海製作所

ゴンドラ什器のサイドネット横に最適な薄型のネット什器です。
組み立ても簡単で、飲料なども陳列出来るカゴは5個付いております。
背面にネットも付いており、フックも掛けられます。
什器上部、側面、カゴにはPOPケースも付いており、POPを入れることで訴求効果も高まります。
使用の際は、付属品の結束バンドで什器などに固定してご使用ください。

セット内容本体1台、かご5個(POPホルダー付)、上部POPホルダー1枚、サイドPOPホルダー4枚、固定用結束バンド6本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×1500~1600内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×100×60(カゴ)寸法(幅W×高さH)(mm)330×58(かご部分差込POP)、320×98(上部POPホルダー差込POP)、97×586(サイドPOPホルダー差込POP)耐荷重(kg)6内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02801970-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02801979-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする