モノタロウ

割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻

割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻 - モノタロウ割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻 - モノタロウ
(14件のレビュー)

帯で巻いた最高級のお箸です。おもてなしの席や祝いの席にもおすすめの割り箸です。
真ん中が卵のようにふくらんでいることから「卵中」と呼ばれ、子孫繁栄や五穀豊穣の願いが込められています。

寸法(cm)24材質タイプ卵中箸仕様白帯規格食品衛生法適合内容量1パック(100膳)
注意
※天然の素材を使用しているため色の個体差があります。
※茶色や黒色の点や線は原料由来のものです。
※保管の際は高温多湿な場所は避けて下さい。
※食事の用途以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898836-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03898836
2025-11-16
用途: お客様に出してます。
麹おばんざいAKIKO飲食業

お値段高くないのに高級感あります。
お客様の反応もいいです。
リピしてます。

2025-09-04
用途: 店内利用
飲食業

とってもお安いのにチープさはなく違和感なくお出しできています
しっかりした造りで使いやすいです
リピート購入です

対象商品 : 03898836
2025-04-16
用途: 飲食店
飲食業

いつも利用させてもらってます。手頃なら値段で、使いやすくお客様からも好評を得ています。

対象商品 : 03898836
2025-11-09
用途: 店舗で使用
合同会社千藤飲食業

この価格でこのクオリティは良いですね。ずっとリピートしています。

2024-11-12
用途: 塗装作業の棒として

箸としてでなく、塗装する際の差し込み棒として使用しました。
両方が尖っていて、棒自身も角型なのでしっかりはまり重宝しました。
価格も他社よりも安く品質も最高で満足しています。
又リピートいたします。

対象商品 : 03898836
2024-12-04
用途: お客様用に
飲食業

高級感があり手に馴染みやすいお箸です。嫌な匂いもなくおすすめです。

対象商品 : 03898836
2024-09-02
用途: 飲食店にて
花ぶき飲食業

綺麗ですし曲がりや反りもないので大変満足ですし対応も迅速でした。

対象商品 : 03898836
2025-01-07
用途: テーブルセッティング時
R&Gファイン株式会社飲食業

値段が安いので不良品があるかと思いきや品質が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする