マキタ
充電式ワークライト
電圧(V)
14.4/18(バッテリ別売)
照度(Lx)
【強】800、【中】400、【弱】180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03055564
ML816
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください