USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用

USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 - トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 - トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 - トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 - トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 - トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 - トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 - トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 - トライメイト
(1件のレビュー)

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。

用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として質量(g)4電圧(V)15コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※本製品は充電のみでデータ通信はできません。PD対応充電器をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03010457TR-SC001-BKブラック最大346×12×5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
12726247TR-SC002-GRグレー最大6.843×17×9
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03010457
2023-07-09
用途: surfaceの充電
製造業

充電はできますが、ポッドを付けた状態では差込口を下にせざるをえず、usbの差し込みがかなり窮屈になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする