2023年版1月始まり No.440 デスクダイアリーカジュアル 〈レフト〉

2023年版1月始まり No.440 デスクダイアリーカジュアル 〈レフト〉 - 高橋書店

[デスクダイアリー カジュアルシリーズ]カジュアルさと上質さを両立したダイアリー。
色味やステッチの細部までこだわったシリーズです。
月間ページと週間ページがそれぞれまとまって収録されているので、月をまたぐ予定管理に便利!
ビジネスシーンでも使いやすい、スタンダードな記入形式を揃えています。また紙面のレイアウトは上品なフォントと紙面になじむ刷色を採用しているので、ストレスなくお使いいただけるのも人気の理由です。
月間ページ:スッキリとしたレイアウトが使いやすいブロック式。左側には横ケイ式カレンダーも付いているので、長期にわたる予定も管理しやすいです。
週間ページ:左ページにスケジュール、右ページに横ケイメモが付いているベーシックなレフト式。スケジュール欄には時間目盛りが付いているので、複数の予定管理にも便利。メモスペースには会議の内容をメモしたり、思いついたことを書き込んだり、自由な使い方ができます。
【本文付録】→年齢早見表→ID・パスワードリスト→アドレスメモ→方眼メモ→日本地図
【別紙付録】→地下鉄路線図→東京・大阪近郊鉄道路線図

横(mm)182縦(mm)257厚さ(mm)13質量(g)500材質カバー:上製・紙カバー付き、中身:紙色(表紙)ページ数192始まり曜日月曜始まりシリーズデスクダイアリーカジュアル始まり月1月内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03302856440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする