2023年版1月始まり No.293 ティーズラフィーネスリム3 〈月間ブロック〉

2023年版1月始まり No.293 ティーズラフィーネスリム3 〈月間ブロック〉 - 高橋書店

[ラフィーネ スリム シリーズ]繊細な花柄のモチーフが1冊のカバーに。 アンティーク調の花柄は、暮らしがあたたかくなるような繊細なデザイン。全3種類からお選びいただけます。中身はシンプルなマンスリータイプなので、手帳初心者の方にもオススメです。 月間ページ:カレンダーと同じ感覚で見ることができ、週ごとの予定が把握しやすいブロック式。1日の記入スペースが上下段に分かれているので、予定を書き分けるのに便利です。 週間ページ:巻末には横ケイメモページ、グリッドメモページ、花柄の切り取りメモ付き。【本文付録】→年齢早見表→慶弔贈答マナー→マイカレンダー→手紙の慣用句→方眼メモ→切り取りメモ→地下鉄路線図→東京・大阪近郊鉄道路線図 【別冊付録】→テレフォンリスト→記念日リスト→シーズンインフォメーション→贈答の控え→アドレスメモ→方眼メモ

横(mm)91縦(mm)156厚さ(mm)9質量(g)90材質カバー:上製・紙カバー付き、中身:紙ページ数80始まり曜日日曜始まりシリーズラフィーネスリム始まり月1月内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03303705293
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする