曜日別特売

エンバランス マイボトル400ml

エンバランス マイボトル400ml - エンバランスエンバランス マイボトル400ml - エンバランスエンバランス マイボトル400ml - エンバランスエンバランス マイボトル400ml - エンバランス
(1件のレビュー)

トライタン樹脂採用で高い透明度と強度があり、スクエアタイプのため持ちやすく転がりにくいです。エンバランス加工のため飲み口がまろやかになります。

材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(キャップ、インナーキャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×18.9耐熱温度(℃)(本体)80、(キャップ・インナーキャップ)100、(パッキン)140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305385T22227ホワイト
2,000
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
03305394T22228ライトグレー
2,000
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
03305367T22225パステルピンク
2,000
取扱い終了
03305376T22226ライトブルー
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03305367
2023-03-30
用途: 水分補給に使用
その他業種

エンバランスの容器なので、水を飲むのが楽しみです。また水が美味しく
感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする