曜日別特売

エンバランスバッグ45L

エンバランスバッグ45L - エンバランスエンバランスバッグ45L - エンバランス
(1件のレビュー)

ジッパーバッグでは入りきらない大きな野菜、大量の野菜を一度に保存するのに便利な大袋セット。チャックはありませんが、エンバランス加工は鮮度保持効果があるので、くるっと丸めるだけでOK

寸法(mm)200×17×325材質ポリエチレン(エンバランス加工)容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×17×325内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305489T12228
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03305489
2023-03-30
用途: 野菜の保管用
その他業種

たくさんの野菜をエンバランスの大袋に入れて冷蔵庫に保管しています。野菜が長持ちするようで、こうにゅうしてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする