サンコープラスチック
クールエース
頑丈で機能的なシンプル設計。ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。内本体・内フタには抗菌加工が施されています。釣りやキャンプなどに最適。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03305568
-
パステルブルー
380×270×316
2098
本体・フタ:PP ハンドルカバー:PC
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
03305577
-
パステルピンク
380×270×316
2098
本体・フタ:PP ハンドルカバー:PC 把手・ロック部品:ABS樹脂
オープン
取扱い終了
03305586
-
パステルブルー
320×247×293
1241
本体・フタ:PP ハンドルカバー:PC 把手・ロック部品:ABS樹脂
オープン
取扱い終了
03305595
-
パステルピンク
320×247×293
1241
本体・フタ:PP ハンドルカバー:PC 把手・ロック部品:ABS樹脂
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください