曜日別特売

クリアコンテナ

クリアコンテナ - エンバランスクリアコンテナ - エンバランスクリアコンテナ - エンバランスクリアコンテナ - エンバランスクリアコンテナ - エンバランスクリアコンテナ - エンバランスクリアコンテナ - エンバランスクリアコンテナ - エンバランス
(2件のレビュー)

クリアコンテナは名前の通り、今までのエンバランス商品にはない透明度があります。プラスチックを独自技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持が出来ます。

材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(フタ)ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)(本体)-20~110、(フタ)-20~100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305629T121023809×13.4×4.5XS-
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
03305638T1210362010.8×15.4×5.1S-
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03305647T1210492012.5×17.7×5.6M-
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
03305656T12105130014.1×20.4×6.0L-
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
03305665T12106220015.6×21.9×8.0XLクリア
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 食べ物の保存
医療法人社団健将会医療・福祉・介護関連業

食べ物の匂いがつかず保存力があり大変気に入っております。

2024-10-28
用途: フル-ツの保存に使っています
サンネンザカモカ飲食業

どんなフル-ツでも良いと言うわけでなく、バナナの保存には向きませんが、オレンジやイチゴの保存には適しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする