ディープラウンドコンテナ(丸・深型)

ディープラウンドコンテナ(丸・深型) - エンバランスディープラウンドコンテナ(丸・深型) - エンバランスディープラウンドコンテナ(丸・深型) - エンバランスディープラウンドコンテナ(丸・深型) - エンバランスディープラウンドコンテナ(丸・深型) - エンバランスディープラウンドコンテナ(丸・深型) - エンバランスディープラウンドコンテナ(丸・深型) - エンバランスディープラウンドコンテナ(丸・深型) - エンバランス
(2件のレビュー)

パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。

材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン形状丸形耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305760T121935009.1×11.7クリアS
1,650
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
03305769T121945009.1×11.7ホワイトS
1,650
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
03305787T12196100010.9×15.2クリアM
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
03305796T12197100010.9×15.2ホワイトM
1,750
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
03305805T12198100010.9×15.2グレーM
1,750
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
03305814T12199150012.4×17.3クリアL
1,950
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
03305830T12200150012.4×17.3ホワイトL
1,950
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
03305839T12201150012.4×17.3グレーL
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
03305778T121955009.1×11.7グレーS
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03305805
2025-01-27
用途: みそ入れ
サービス業

コンパクトで入れやすく冷蔵庫にも収まりやすいので使いやすいです。

対象商品 : 03305760
2023-04-14
用途: 塩麹を作って、エンバランスの丸・深型に入れ、冷蔵庫で保存してます。
その他業種

冷蔵庫に入れて使うのにちょうどよい大きさなので、便利に使わせていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする