曜日別特売

フードコンテナ(角型)

フードコンテナ(角型) - エンバランスフードコンテナ(角型) - エンバランスフードコンテナ(角型) - エンバランス
(1件のレビュー)

手作り味噌や、ぬか床梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。深型タイプなので、背が高い食材の保存にも対応できます。下ごしらえから保存、調理までお役立ちできます。

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン容量(L)3.5形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×12.5本体:グレー/フタ:半透明耐熱温度(℃)(本体)-10~140、(フタ)-30~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305936T12107
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03305936
2023-03-30
用途: ぬかずけ用
その他業種

エンバランスの容器なので、冷蔵庫に丁度良く入り便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする