曜日別特売

フードコンテナ4.2L グレー

フードコンテナ4.2L グレー - エンバランスフードコンテナ4.2L グレー - エンバランスフードコンテナ4.2L グレー - エンバランス
(2件のレビュー)

毎月12月~1月は味噌つくり用として、5月~6月は梅酒つくり用として人気のエンバランス丸形4.2リットル容器!

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン容量(L)4.2形状丸形直径×高さ(cm)18.8×21.5グレー耐熱温度(℃)(本体)-10~120、(フタ)-30~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305954T12209
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 梅酒
サービス業

発酵に適した容器で味が熟成され美味しく仕上がる。
中が見えるもの楽しめる。

2024-12-12
用途: みそ作り
サービス業

カビを抑えられ、熟成した味が他の容器とは違い美味しく仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする