ラウンドコンテナ(丸・浅型)

ラウンドコンテナ(丸・浅型) - エンバランスラウンドコンテナ(丸・浅型) - エンバランスラウンドコンテナ(丸・浅型) - エンバランスラウンドコンテナ(丸・浅型) - エンバランスラウンドコンテナ(丸・浅型) - エンバランスラウンドコンテナ(丸・浅型) - エンバランスラウンドコンテナ(丸・浅型) - エンバランスラウンドコンテナ(丸・浅型) - エンバランス
(2件のレビュー)

パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。

材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン形状丸形耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305979T121842509.1×6クリアS
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03305988T121852509.1×6ホワイトS
1,250
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
03305997T121862509.1×6グレーS
1,250
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
03306006T1218750010.9×7.9クリアM
1,550
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
03306015T1218850010.9×7.9ホワイトM
1,550
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
03306024T1218950010.9×7.9グレーM
1,550
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
03306040T1219075012.4×8.6クリアL
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
03306049T1219175012.4×8.6ホワイトL
1,650
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
03306058T1219275012.4×8.6グレーL
1,650
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 食材の保存に使用
製造業

冷蔵庫での食材の保存に使用しております。結果から申しますと、ほかのメーカーのタッパーと比較して時間経過後の保存状態が非常に良好です!!鮮度が違いはっきり違いが判ります。食材の廃棄が減るので大変ありがたいです。本当にお勧めです、もちろんリピート確定です・・笑

対象商品 : 03305988
2023-09-06
用途: お弁当、保存食品用
サービス業

腐りにくいので安心である。私的には、以前のパッキンがないほうが、使い勝手が良かった。戻してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする