エンバランス
ラウンドコンテナ(丸型)
(1件のレビュー)
本体、フタともにポリプロピレン素材ですので、フタを緩めれば電子レンジでの温めも可能です。
材質
(本体、フタ)ポリプロピレン
容量(mL)
130
形状
丸形
直径×高さ(cm)
7.4×5
サイズ
XS
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03306067
T12210
1個
ホワイト
(本体・フタ)-20~140
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
03306076
T12211
1セット(2個)
グレイ
(本体・フタ)-20~141
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください