エンバランス
レクタングルコンテナ(角型)
冷蔵庫で収納、整理しやすい角型容器シリーズ!フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
形状
角形
耐熱温度(℃)
(本体)-20~140、(フタ)-30~60
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03306094
T12212
370
10.1×12.3×4.5
ピンク
XS
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
03306110
T12213
370
10.1×12.3×4.5
ホワイト
XS
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
03306119
T12214
370
10.1×12.3×4.5
グレー
XS
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306128
T12215
590
11.1×15.6×5
ピンク
S
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
03306137
T12216
590
11.1×15.6×5
ホワイト
S
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
03306146
T12217
590
11.1×15.6×5
グレー
S
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
03306155
T12218
870
12.7×17.9×5.5
ピンク
M
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
03306164
T12219
870
12.7×17.9×5.5
ホワイト
M
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
03306180
T12220
870
12.7×17.9×5.5
グレー
M
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
03306189
T12221
1270
14.2×20.6×5.9
ピンク
-
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
03306198
T12222
1270
14.2×20.6×5.9
ホワイト
-
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
03306207
T12223
1270
14.2×20.6×5.9
グレー
-
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください