曜日別特売

レクタングルコンテナ(角型)

レクタングルコンテナ(角型) - エンバランスレクタングルコンテナ(角型) - エンバランス

フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン容量(mL)2100形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×22×8.1ホワイト耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(フタ)-30~60サイズXL内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03306216T12224
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
03306225T12225
3,200
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする