aika(アイカ)
プランタースタンド900E
簡単組み立て式(工具不要)
650型プランターも重ならずに置けるよう奥行きを広くしています。
たわみの少ない頑丈設計が自慢です。
材質
PP
耐荷重(kg/段)
約10
規格
900E
幅(mm)
900
奥行(mm)
610
高さ(mm)
606
段数
3段
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03584080
-
ミルクベージュ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03584098
-
チョコブラウン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください