圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2面取り角度(°)45本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-23内容量1台