充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー

充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー - 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー - 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー - 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー - 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー - 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー - 日東工器

R3対応で造船・橋梁にも。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。
スピンドルロック付きでチップ交換が容易。

用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3面取り角度(°)45本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-02内容量1台
注意
※変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689326CLCB-0202
177,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする