ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
計量・小型の巻取り式ランヤード。
ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)
1550
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
巻取式
質量(g)
約880
ランヤード(幅)(mm)
18
仕様
人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03689527
THL-CR93SV-21KS-BK-R23
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください