曜日別特売

オフィスシュレッダー

オフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。

ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565質量(g)13000材質ABS樹脂、スチール電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)待機電力(W)1.5投入口幅(mm)218細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)連続使用時間10分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)コード長さ(mm)約1400グリーン購入法適合ホワイト細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD/プラスチックカードリバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689834KT1600J
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 機密書類の裁断
金融・保険業

吸い込みスピードが速く、厚みのある用紙も簡単に裁断してくれます。
購入してよかったです。

2025-05-21
用途: 事務所使用

処理速度や機能に満足してます。ただし、少し音が大きめかと思います。あと、耐久性が気になりますが・・・。

2025-08-17
用途: 紙の廃棄

中にゴミ袋入れられるので楽。
使って1か月だが、今のところ壊れそうな感じはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする