会議やフリーアドレスに適した配線ボックス付きのOAミーティングテーブルW2400xD1200。天板はキズのつきにくいメラミン化粧板仕上げ、2枚継ぎでそれぞれの中央に配線ボックスがあります。
付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP幅(mm)2400高さ(mm)700奥行(mm)1200シリーズATキャスターなし天板耐荷重(kg)約40機能配線ボックスあり棚なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)18組立時間2人以上で約40分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状長方形アジャスターあり/PP色(脚部)シルバーブレーキ/ストッパーなし内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線ボックス:270×100×50脚の種類4本脚配線カバー配線ボックスあり幕板なし内容量1台