曜日別特売

ユニットケース RJUシリーズ

ユニットケース RJUシリーズ - 摂津金属工業ユニットケース RJUシリーズ - 摂津金属工業

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。

材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689780RJU-1525N-WG480×254.2×1494
14,060
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
03689789RJU-1725N-WG482×254.2×1774.2
15,580
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03689798RJU-2025N-WG480×254.2×1994.4
15,580
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03689807RJU-2525N-WG480×254.2×2494.8
17,280
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
03689816RJU-2625N-WG482×254.2×265.94.9
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする