APC(シュナイダーエレクトリック)
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ
出力容量
4600W/5200VA
定格出力電圧(V)
200
定格入力電圧(V)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×432×746
質量(kg)
56.6
運転方式
常時インバーター
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー寿命
3~5年
波形
正弦波
保証期間
2年間
内容量
1台
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
注意
※車上渡し商品のため荷卸しの際のご協力、ご対応をお願いいたします。
※荷卸し時にフォークリフトやハンドリフトなどをご準備いただくようお願いします。
※1階軒先渡し、時間や納期指定や変更はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690376
SRT5KXLJ
オープン
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る