APC(シュナイダーエレクトリック)
Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W
出力容量
670W/1000VA
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
質量(kg)
21
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー寿命
4~6年
波形
正弦波
保証期間
7年間
内容量
1台
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690428
SMT1000J7W
¥
214,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る
商品説明動画
参考になった