曜日別特売

Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7

Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7 - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7 - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7 - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7 - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト7年保証 SMX3000RMJ2UOS7 - APC(シュナイダーエレクトリック)
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間(オンサイト)内容量1台
注意
※車上渡し商品のため荷卸しの際のご協力、ご対応をお願いいたします。
※荷卸し時にフォークリフトやハンドリフトなどをご準備いただく場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03690550SMX3000RMJ2UOS7
1,643,000
1,198,000
1,317,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする