曜日別特売

ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 家庭ホームオフィス向け BK750M-JP

ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 家庭ホームオフィス向け BK750M-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 家庭ホームオフィス向け BK750M-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 家庭ホームオフィス向け BK750M-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 家庭ホームオフィス向け BK750M-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 家庭ホームオフィス向け BK750M-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)
出力容量450W/750VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×140×390質量(kg)10.7運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年波形正弦波保証期間3年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03690559BK750M-JP
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする