曜日別特売

静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴

静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 - シモン静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 - シモン

JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

機能制電、耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ標準質量(g)800(26.0cm/両足)形状ローカットJIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03690769WS11静電靴22
17,100
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
03690778WS11静電靴22.5
17,100
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
03690787WS11静電靴23
17,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
03690796WS11静電靴23.5
17,100
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
03690805WS11静電靴24
17,100
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
03690814WS11静電靴24.5
17,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
03690830WS11静電靴25
17,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
03690839WS11静電靴25.5
17,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
03690848WS11静電靴26
17,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
03690857WS11静電靴26.5
17,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
03690866WS11静電靴27
17,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
03690875WS11静電靴27.5
17,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
03690884WS11静電靴28
17,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
03690900WS11静電靴29
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
03690909WS11静電靴30
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする