曜日別特売

カタログホルダー

カタログホルダー - ササガワカタログホルダー - ササガワカタログホルダー - ササガワカタログホルダー - ササガワカタログホルダー - ササガワカタログホルダー - ササガワカタログホルダー - ササガワカタログホルダー - ササガワ

シンプルな卓上用のカタログホルダーです。

用途カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き材質スチロール樹脂内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0369092732-8764A4238×93×275226×40(カタログ収納部)1段
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0369093632-8766A4238×213×342230×30~31(カタログ収納部)4段
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
0369094532-8767A5170×98×197164×58(カタログ収納部)1段
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
0369095432-8768A4244×145×260234×41~44(カタログ収納部)2段
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
0369097032-8769A4ヨコ340×215×340335×31(カタログ収納部)4段
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
0369097932-8770A4三ッ折114×80×196108×42(カタログ収納部)-
800
799
879(税込)
当日出荷
0369098832-8771A4三ッ折/2列235×92×250112×30(カタログ収納部)-
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする