曜日別特売

カタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段

カタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段 - ササガワカタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段 - ササガワカタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段 - ササガワカタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段 - ササガワカタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段 - ササガワカタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段 - ササガワカタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段 - ササガワカタログスタンド A4サイズ三ッ折 2段 - ササガワ

シンプルな2段の卓上用のカタログホルダーです。

用途カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×116×210材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)108×30(カタログ収納部)サイズA4三つ折り、A6、ハガキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0369099732-8773
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする