ササガワ
番号札 1~100 小サイズ
定番の小判型番号札。
お店やホテル、旅館等で便利な番号札(番号入小サイズ)。
1~100番が入っています。
長年お客様から支持していただいているロングセラーアイテム。
専用のケース付。
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45
材質
スチロール樹脂
穴径(Φmm)
3.5
厚さ(mm)
2.5
内容量
1箱
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03691216
32-8795
青
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03691225
32-8796
緑
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
03691234
32-8797
桃
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
03691250
32-8798
赤
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
03691259
32-8799
水色
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
03691268
32-8800
白
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
03691277
32-8801
黄
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください