ササガワ
手提げ袋 未晒 50枚
幅広く利用される、最もベーシックな無地のマチ広手提げ袋。
平手の紐幅が太くなり、より持ちやすくなっています。
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03691444
50-5521
150
220
210
未晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙平紐
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
03691460
50-5721
180
280
220
未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙平紐
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください