ササガワ
手提げ袋 白無地
幅広く利用される、最もベーシックな無地のマチ広手提げ袋。
平手で太めの持ちやすい持ち手紐です。
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03691557
50-5520
150
220
210
晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙平紐
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03691566
50-5720
180
280
220
晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙平紐
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください