バイオレイニーポリ

バイオレイニーポリ - ササガワバイオレイニーポリ - ササガワバイオレイニーポリ - ササガワバイオレイニーポリ - ササガワバイオレイニーポリ - ササガワバイオレイニーポリ - ササガワバイオレイニーポリ - ササガワバイオレイニーポリ - ササガワ

お客様の大切な荷物を雨から守ります。
雨の日に、手提げ袋の上に被せて濡れないようにするカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

材質LDPE+バイオマス10%(0.02mm厚)印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号180054バイオマス配合率(%)10内容量1包(50枚)
注意
※手提げバッグの上からかぶせ、紐を穴から出します。底の位置で包み、セロハンテープで止めればより効果的です。
全7種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0369157550-9510240(手紐を通す穴-130)×350120
720
719
791(税込)
当日出荷
0369158450-9512340(手紐を通す穴-130)×410120
1,110
999
1,099(税込)
当日出荷
0369160050-9513340(手紐を通す穴-130)×510120
1,220
1,098
1,208(税込)
当日出荷
0369160950-9514360(手紐を通す穴-130)×470230
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0369161850-9515400(手紐を通す穴-130)×650150
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
0369162750-9516470(手紐を通す穴-130)×520220
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
0369163650-9517620(手紐を通す穴-130)×580180
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする