GENTI ヒカリ

GENTI ヒカリ - サンリョウGENTI ヒカリ - サンリョウGENTI ヒカリ - サンリョウGENTI ヒカリ - サンリョウGENTI ヒカリ - サンリョウGENTI ヒカリ - サンリョウ

光の点滅で現場作業者の見える化します。
安全帯(ハーネスタイプ・胴ベルトタイプ)などに装着しスイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します。
簡単装着で作業性アップ。
暗所・夜間作業者の作業事故を防止します。
肩掛けタイプ胴ベルトタイプあり、雨が降っても大丈夫です。
簡単装着で作業性アップ、LEDの点滅で安全をお知らせします。
スイッチONOFFで点滅切り替え、連続使用150時間以上です。

用途夜間作業や暗所作業での作業事故を防止、 暗所での事故防止対策に。連続使用時間(時間)150電源CR2032コイン電池(別売)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
質量(g)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例036922306300027715120353イエロー
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
※使用例036922396300027716250454グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする