サンリョウ
M2
不安全作業者が一目でわかり、現場作業者間で確認、注意がし合えます。
高所作業における現場管理がし易く、安全に対する意識を向上させます。
用途
安全帯の適正使用が徹底され墜落、転落事故防止に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×125×20
質量(g)
92
電源
1個につきCR2032コイン電池×4(付属)
連続使用時間(時間)
70
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03692248
6300027722
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください