刈払作業用熱中対策防災面

刈払作業用熱中対策防災面 - セフティー3刈払作業用熱中対策防災面 - セフティー3刈払作業用熱中対策防災面 - セフティー3刈払作業用熱中対策防災面 - セフティー3
(1件のレビュー)

防災面の上から帽子がかぶれます。
上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。
頭部の締付けをダイヤルを回すだけで、調整できます。
強靭なワイヤージャンボメッシュシールド付で顔全体をカバーできます。
メッシュ部は3段階で角度調整が可能です。

用途草刈作業・飛来物が飛んでくる作業時の顔面保護形状防災面材質メッシュ部:スチール仕様別売り(メッシュシールド・透明シールド・ジャンボサイズ各種あり)でシールドが取替え可能。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03692318KB-45
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03692318
2024-04-17
用途: 農作業での草刈り時に保護安全のために
農・林・水産業

網カバーがロングのため胸元まで保護できるため安全性が高まりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする