オールマイティSSⅡ21H

オールマイティSSⅡ21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ21H - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

強靱ハイカット
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。
さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。
クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。
ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。
【アッパー】
足首をしっかりサポートするハイカットタイプ
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
すり減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
踵部分に夜間の作業に光を反射する再帰反射を採用
【ソール】
踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性を向上
六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
油による劣化がしにくいラバーソール
突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途建設業・製造業内容量1足
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(cm)
機能
材質(アッパー)
標準質量(g/片足)
材質(ソール)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03692424F1GA220501255ハイカット25.5クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
03692440F1GA220501260ハイカット26クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
03692449F1GA220501265ハイカット26.5クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
03692458F1GA220501270ハイカット27クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
03692476F1GA220501280ハイカット28クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
03692537F1GA220509265ハイカット26.5クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
48351758F1GA220527250-25-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン12,880
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
残り1点です
03692467F1GA220501275ハイカット27.5クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
取扱停止中
03692485F1GA220501290ハイカット29クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
取扱停止中
03692528F1GA220509260ハイカット26クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
取扱停止中
03692546F1GA220509270ハイカット27クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
取扱停止中
03692555F1GA220509275ハイカット27.5クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
取扱停止中
03692406F1GA220501245ハイカット24.5クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
返品不可
03692415F1GA220501250ハイカット25クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
返品不可
03692494F1GA220509245ハイカット24.5クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
返品不可
03692510F1GA220509250ハイカット25クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
返品不可
03692519F1GA220509255ハイカット25.5クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
返品不可
03692564F1GA220509280ハイカット28クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
返品不可
03692580F1GA220509290ハイカット29クッション性、耐滑性09:ブラック×ダークシルバー×レッド人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
返品不可
03692589F1GA220536245ハイカット24.5クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692598F1GA220536250ハイカット25クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692607F1GA220536255ハイカット25.5クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692616F1GA220536260ハイカット26クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415ゴム底
オープン
取扱い終了
03692625F1GA220536265ハイカット26.5クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692634F1GA220536270ハイカット27クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692650F1GA220536275ハイカット27.5クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692659F1GA220536280ハイカット28クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692668F1GA220536290ハイカット29クッション性、耐滑性36:モスグリーン×ピンク×カーキ人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692677F1GA220550245ハイカット24.5クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692686F1GA220550250ハイカット25クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692695F1GA220550255ハイカット25.5クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692704F1GA220550260ハイカット26クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415ゴム底
オープン
取扱い終了
03692720F1GA220550265ハイカット26.5クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692729F1GA220550270ハイカット27クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692738F1GA220550275ハイカット27.5クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692747F1GA220550280ハイカット28クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
03692756F1GA220550290ハイカット29クッション性、耐滑性50:ピンク×ネオングリーン×ダークグレー人工皮革×合成皮革約415(26.0cm)ゴム底
オープン
取扱い終了
48351749F1GA220527245-24.5-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351767F1GA220527255-25.5-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351776F1GA220527260-26-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351785F1GA220527265-26.5-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351794F1GA220527270-27-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351810F1GA220527275-27.5-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351819F1GA220527280-28-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351828F1GA220527290-29-27:ブルー×ホワイト×オレンジ---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351837F1GA220562245-24.5-62:レッド×ゴールド×レッド---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351846F1GA220562250-25-62:レッド×ゴールド×レッド---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351855F1GA220562255-25.5-62:レッド×ゴールド×レッド---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351864F1GA220562260-26-62:レッド×ゴールド×レッド---
オープン
取扱い終了
返品不可
48351880F1GA220562265-26.5-62:レッド×ゴールド×レッド---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03692720
2023-08-28
用途: 整備作業
株式会社流機エンジニアリング

毎日作業で履くものなので個人自由に靴は選んではいています。このオールマイティは人気ですが今回の購入のいろは鮮やかピンクで目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする