ワークジャケット(通年向け)

ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット
パンツ(F2JF8582)/ハーフパンツ(F2JF2191)とセットでご着用いただけます。
■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット
■左袖にはペン差し付き
■脇ゴムシャーリング
■袖口ボタン仕様
■制電、ストレッチ素材採用
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm
胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm
肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm
袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

種別ジャケット内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
混率(%)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03692957F2JE2186712XL2XL軽量、制電ポリエステル92/綿871:ベイパーシルバー×ネイビー
オープン8,600
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
残り3点です
03692966F2JE218681SS軽量、制電ポリエステル92/綿881:ネイビー×ブルー
オープン8,600
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り1点です
03692975F2JE218681MM軽量、制電ポリエステル92/綿881:ネイビー×ブルー
オープン8,600
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
残り2点です
03693009F2JE218690SS軽量、制電ポリエステル92/綿890:チャコールグレー×ベイパーシルバー
オープン8,600
4,398
アウトレット
4,838(税込)
当日出荷
残り4点です
03693045F2JE218696SS軽量、制電ポリエステル92/綿896:チャコールグレー×レッド
オープン8,600
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り4点です
03693054F2JE218696MM軽量、制電ポリエステル92/綿896:チャコールグレー×レッド
オープン8,600
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り3点です
03693079F2JE218696XLXL軽量、制電ポリエステル92/綿896:チャコールグレー×レッド
オープン8,600
8,600
9,460(税込)
3日以内出荷
03692930F2JE218671MM軽量、制電ポリエステル92/綿871:ベイパーシルバー×ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
03692939F2JE218671LL軽量、制電ポリエステル92/綿871:ベイパーシルバー×ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
03692948F2JE218671XLXL軽量、制電ポリエステル92/綿871:ベイパーシルバー×ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
03692984F2JE218681LL軽量、制電ポリエステル92/綿881:ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
03693000F2JE218681XLXL軽量、制電ポリエステル92/綿881:ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
03693018F2JE218690MM軽量、制電ポリエステル92/綿890:チャコールグレー×ベイパーシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
03693027F2JE218690LL軽量、制電ポリエステル92/綿890:チャコールグレー×ベイパーシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
03693036F2JE218690XLXL軽量、制電ポリエステル92/綿890:チャコールグレー×ベイパーシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
03693070F2JE218696LL軽量、制電ポリエステル92/綿896:チャコールグレー×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
66909790F2JE218683XSXSストレッチ、制電ポリエステル92、綿883:ネイビー×ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
66909799F2JE218683SSストレッチ、制電ポリエステル92、綿883:ネイビー×ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
66909808F2JE218683MMストレッチ、制電ポリエステル92、綿883:ネイビー×ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
66909817F2JE218683LLストレッチ、制電ポリエステル92、綿883:ネイビー×ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
66909826F2JE218683XLXLストレッチ、制電ポリエステル92、綿883:ネイビー×ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
66909835F2JE2186832XL2XLストレッチ、制電ポリエステル92、綿883:ネイビー×ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
66909844F2JE2186833XL-83XL-8ストレッチ、制電ポリエステル92、綿883:ネイビー×ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
66909860F2JE2186834XL-84XL-8ストレッチ、制電ポリエステル92、綿883:ネイビー×ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする