ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応>

ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> - mizuno(ミズノ)ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> - mizuno(ミズノ)ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> - mizuno(ミズノ)ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> - mizuno(ミズノ)ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> - mizuno(ミズノ)ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

義務化されるフルハーネスに対応した防寒ウエア
フルハーネスを着用した上から着用出来るランヤード取り出し口仕様
フルハーネスに対応したファスナーポケット

種別長袖ブルゾン機能防寒混率(%)表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100、後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65/ナイロン35対応フルハーネス内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693097F2JE159505L05:アロイグレーL
オープン20,200
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
残り1点です
03693124F2JE159514M14:ドレスネイビーM
オープン20,200
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り2点です
03693158F2JE1595142XL14:ドレスネイビー2XL
オープン20,200
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り4点です
03693088F2JE159505M05:アロイグレーM
オープン
取扱い終了
03693106F2JE159505XL05:アロイグレーXL
オープン
取扱い終了
返品不可
03693115F2JE1595052XL05:アロイグレー2XL
オープン
取扱い終了
返品不可
03693140F2JE159514L14:ドレスネイビーL
オープン
取扱い終了
返品不可
03693149F2JE159514XL14:ドレスネイビーXL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 農業
農・林・水産業

ハーネスは使用しませんが暖かくて満足です
内側にもポケットがあればいいのにと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする