曜日別特売

PACKOUT 収納棚キット

PACKOUT 収納棚キット - ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚キット - ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚キット - ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚キット - ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚キット - ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚キット - ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚キット - ミルウォーキーツール

E-Trackフレームに水平にも垂直にも取付可能
車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられるE-Trackフレームで簡単に収納棚を設置可能
高さ調整しやすいクイックリリース
1枚あたり耐荷重23kg
金属補強されたフレーム
耐衝撃設計
すべてのPACKOUT 製品が取付可能

質量(kg)6長さ(mm)447幅(mm)566高さ(mm)104内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0369528548-22-8480
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする